Wieland - embase ST18i3 femelle à ressort Noir - 93.031.9053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573238190
Réf. Sonepar
00355323819
Réf. Fournisseur
93.031.9053.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.06 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


