Wieland - embout de câble din 46228-a 6 -10 - 06.600.4627.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embout de câble din 46228-a 6 -10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - étamé

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573374218

Réf. Sonepar

00355337421

Réf. Fournisseur

06.600.4627.0

Marque

Wieland

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

emballage en bande:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de câble DIN 46228-a 6 -10

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland