Wieland - embout de câbledin 46228-a 2,5 - 7 - 06.600.4427.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7 mm
matériau - cuivre
isolé - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573374195
Réf. Sonepar
00355337419
Réf. Fournisseur
06.600.4427.0
Marque
Wieland
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
7 mm
matériau:
cuivre
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


