Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - EMC BACK FRAME - 05.567.4510.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 43.5 mm

  • hauteur - 9.35 mm

  • profondeur - 113 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088079023

Réf. Sonepar

00355807902

Réf. Fournisseur

05.567.4510.0

Marque

Wieland

largeur:

43.5 mm

hauteur:

9.35 mm

profondeur:

113 mm

EMC BACK FRAME

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland