Wieland - fan coil bm gesis knx flex-fc - 83.020.0638.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088312311
Réf. Sonepar
00355831231
Réf. Fournisseur
83.020.0638.0
Marque
Wieland
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties:
2
courant de sortie max.:
5 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20


