Wieland - fan coil em gesis flex-fc em z - 83.020.0639.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - fan coil em gesis flex-fc em z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088312342

Réf. Sonepar

00355831234

Réf. Fournisseur

83.020.0639.1

Marque

Wieland

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties:

2

courant de sortie max.:

5 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

Fan coil em gesis flex-fc em z

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland