Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - fix.fusible & ledsist-led /v0 blau-porte fusible - Z1.299.4155.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - fix.fusible & ledsist-led /v0 blau-porte fusible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573907249

Réf. Sonepar

00355390724

Réf. Fournisseur

Z1.299.4155.6

Marque

Wieland

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

enfichable

tension assignée (Ue):

250 V

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

32.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Fix.fusible & LEDsist-LED /v0 bleu-porte fusible

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland