Wieland - function termnal wt 4 e ngl/v0 - 58.504.7355.9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...4 mm²
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088186127
Réf. Sonepar
00355818612
Réf. Fournisseur
58.504.7355.9
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
59 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


