Wieland - gaine pour marquage pour fils Ø2,8-5mm transparent (snap-on) - 04.410.0781.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du câble - 2.8...5 mm
longueur - 15 mm
matériau - plastique
transparent - Oui
imprimé - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088379611
Réf. Sonepar
00355837961
Réf. Fournisseur
04.410.0781.0
Marque
Wieland
diamètre du câble:
2.8...5 mm
longueur:
15 mm
matériau:
plastique
transparent:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
encoche
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


