Wieland - gasket rubber 9mm - 15mm revos - 05.562.3283.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - gasket rubber 9mm - 15mm revos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 15 mm

  • matériau - caoutchouc

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573506657

Réf. Sonepar

00355350665

Réf. Fournisseur

05.562.3283.0

Marque

Wieland

diamètre intérieur:

15 mm

matériau:

caoutchouc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gasket rubber 9mm - 15mm revos

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland