Wieland - gesis flex module de base knx tri+n avec kit de raccordement - 83.020.0600.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 1
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088216633
Réf. Sonepar
00355821663
Réf. Fournisseur
83.020.0600.1
Marque
Wieland
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre d'entrées:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui


