Wieland - insert modulaire chas.mo.10pfle buc 10 25 - 78.002.1053.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -40...120 °C
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088180538
Réf. Sonepar
00355818053
Réf. Fournisseur
78.002.1053.1
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


