Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - insert modulaire fle buc 5 1k - 78.003.3553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert modulaire fle buc 5 1k

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 20 A

  • température ambiante - -40...120 °C

  • température de fonctionnement - -40...120 °C

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573835306

Réf. Sonepar

00355383530

Réf. Fournisseur

78.003.3553.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

20 A

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Insert modulaire fle buc 5 1k

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland