Wieland - insert modulaire fle bup 2 4 - 78.904.0253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante - 100...100 °C
température de fonctionnement - -40...-40 °C
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573782662
Réf. Sonepar
00355378266
Réf. Fournisseur
78.904.0253.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante:
100...100 °C
température de fonctionnement:
-40...-40 °C
avec protection des fils:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
11.4 mm
hauteur:
40.4 mm
profondeur:
34 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


