Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - insert modulaire fle stp 1 2.5 - 78.913.0153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - insert modulaire fle stp 1 2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante - 100...100 °C

  • température de fonctionnement - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573782617

Réf. Sonepar

00355378261

Réf. Fournisseur

78.913.0153.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante:

100...100 °C

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

11.4 mm

hauteur:

33.9 mm

profondeur:

34 mm

Insert modulaire fle stp 1 2.5

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland