Wieland - interrupteur podis f cm 3p1s 25a - 83.226.0009.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - interrupteur podis f cm 3p1s 25a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur - 171 mm

  • largeur - 104 mm

  • profondeur - 132 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088088346

Réf. Sonepar

00355808834

Réf. Fournisseur

83.226.0009.5

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

171 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

132 mm

Interrupteur-sectionneur Podis enfichable sur le câble plat 7G4, sortie par presse-étoupe + info position commutateur M12 codée A

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland