Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - jeu de conn.ind. - 99.706.0000.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - jeu de conn.ind.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • température ambiante - -40...120 °C

  • tension assignée (Ue) - 500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573655188

Réf. Sonepar

00355365518

Réf. Fournisseur

99.706.0000.6

Marque

Wieland

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

température ambiante:

-40...120 °C

tension assignée (Ue):

500 V

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...120 °C

classe de protection (IP), monté:

IP54

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Oui

disposition de l'entrée de câble:

latéral

Kit de connecteurs Revos M25 latéral 6poles + PE

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland