Wieland - mod. d?alimenta. gesis flex-ps 24/30 z - 83.020.0640.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - mod. d?alimenta. gesis flex-ps 24/30 z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • nombre d'entrées - 0

  • nombre de sorties - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088305856

Réf. Sonepar

00355830585

Réf. Fournisseur

83.020.0640.1

Marque

Wieland

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

nombre d'entrées:

0

nombre de sorties:

3

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Non

Mod. d?alimenta. gesis flex-ps 24/30 z

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland