Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - Modular insert MOD STF 5 2,5 40 AG - 78.213.4056.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Modular insert   MOD STF    5  2,5 40 AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • insert de contact sans contact - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088382154

Réf. Sonepar

00355838215

Réf. Fournisseur

78.213.4056.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

insert de contact sans contact:

Oui

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

2

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

Modular insert MOD STF 5 2,5 40 AG

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland