Wieland - module d'extens. gesis flex-0/4hl ac - 83.020.0631.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module d'extens. gesis flex-0/4hl ac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • grandeur de commande continue - Non

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088288364

Réf. Sonepar

00355828836

Réf. Fournisseur

83.020.0631.0

Marque

Wieland

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

grandeur de commande continue:

Non

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.5 A

nombre de sorties:

4

courant de sortie max.:

0.5 A

tension de commutation:

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

Module d'extens. gesis flex-0/4hl ac

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland