Wieland - module d'extens. gesis flex-0/4hl ac z - 83.020.0631.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
grandeur de commande continue - Non
grandeur de commande commutable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088288371
Réf. Sonepar
00355828837
Réf. Fournisseur
83.020.0631.1
Marque
Wieland
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
grandeur de commande continue:
Non
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
0.5 A
nombre de sorties:
4
courant de sortie max.:
0.5 A
tension de commutation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


