Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - module de sécurité SP-COP1-A 24V DC, 20 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées - R1.190.1110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module de sécurité SP-COP1-A 24V DC, 20 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 16.2...30 V

  • programmable - Oui

  • évolutif - Oui

  • nombre max. de sorties numériques intégrées - 4

  • avec pinces amovibles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088257742

Réf. Sonepar

00355825774

Réf. Fournisseur

R1.190.1110.0

Marque

Wieland

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.2...30 V

programmable:

Oui

évolutif:

Oui

nombre max. de sorties numériques intégrées:

4

avec pinces amovibles:

Oui

retardateur sur arrêt:

Oui

retardateur sur marche:

Oui

fonction blocage du redémarrage disponible:

Oui

avec fermeture automatique:

Oui

fonction contrôle des contacteurs:

Oui

fonction arrêt d'urgence:

Oui

fonction équipements de protection électro-sensibles:

Oui

fonction commutateur de validation:

Oui

fonction circuit à deux mains:

Oui

fonction sélection du mode de fonctionnement:

Oui

fonction contrôle d'accès:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

115 mm

Module de sécurité sp-cop1-a 24v dc, 20 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées,interface usb, bornier à vis pluggable

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland