Wieland - module de sécurité SP-COP1-C 24V DC, 20 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées - R1.190.1120.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 16.2...30 V
programmable - Oui
évolutif - Oui
nombre max. de sorties numériques intégrées - 4
avec pinces amovibles - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088257759
Réf. Sonepar
00355825775
Réf. Fournisseur
R1.190.1120.0
Marque
Wieland
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.2...30 V
programmable:
Oui
évolutif:
Oui
nombre max. de sorties numériques intégrées:
4
avec pinces amovibles:
Oui
retardateur sur arrêt:
Oui
retardateur sur marche:
Oui
fonction blocage du redémarrage disponible:
Oui
avec fermeture automatique:
Oui
fonction contrôle des contacteurs:
Oui
fonction arrêt d'urgence:
Oui
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Oui
fonction commutateur de validation:
Oui
fonction circuit à deux mains:
Oui
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Oui
fonction contrôle d'accès:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
115 mm


