Wieland - module de sécurité SP-COP2-ENI-C 24V DC, 16 entrées sécurisées, 4 sorties sécur - R1.190.1320.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15.6...30 V
programmable - Oui
évolutif - Oui
nombre max. de sorties numériques intégrées - 8
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088257797
Réf. Sonepar
00355825779
Réf. Fournisseur
R1.190.1320.0
Marque
Wieland
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15.6...30 V
programmable:
Oui
évolutif:
Oui
nombre max. de sorties numériques intégrées:
8
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
retardateur sur arrêt:
Oui
retardateur sur marche:
Oui
fonction blocage du redémarrage disponible:
Oui
avec fermeture automatique:
Oui
fonction contrôle des contacteurs:
Oui
fonction arrêt d'urgence:
Oui
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Oui
fonction commutateur de validation:
Oui
fonction circuit à deux mains:
Oui
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Oui
fonction contrôle d'accès:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
115 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


