Wieland - module d'extens. gesis flex-0/2w dc - 83.020.0627.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module d'extens. gesis flex-0/2w dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 2

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • nombre d'entrées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088259012

Réf. Sonepar

00355363074

Réf. Fournisseur

83.020.0627.0

Marque

Wieland

mode de pose:

saillie

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

nombre d'entrées:

0

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

3 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP20

Gesis flex module d'ext. 2 sorties montée/descente 24vdc

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland