Wieland - module d'extens. gesis flex-0/3el z - 83.020.0636.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
nombre max. de sorties de commutation - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088305849
Réf. Sonepar
00355830584
Réf. Fournisseur
83.020.0636.1
Marque
Wieland
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
nombre max. de sorties de commutation:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
adapté à une charge C:
Non
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP20

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


