Wieland - module d'extens. gesis flex-8/0 (12) - 83.020.0622.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module d'extens. gesis flex-8/0 (12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088217944

Réf. Sonepar

00355821794

Réf. Fournisseur

83.020.0622.0

Marque

Wieland

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

12...12 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Module d'extens. gesis flex-8/0 (12)8 entrée binaires

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland