Wieland - module E/S de sécurité paramétrable, à ressort enfichable, SA-IN-S1-K-C DC 24V - R1.180.0420.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
type de tension d’alimentation - DC
courant d'entrée au signal 1 - 8 mA
tension admissible à l'entrée - 30...30 V
capacité de redondance - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046521297754
Réf. Sonepar
00355129775
Réf. Fournisseur
R1.180.0420.0
Marque
Wieland
tension d'alimentation DC:
19.2...30 V
type de tension d’alimentation:
DC
courant d'entrée au signal 1:
8 mA
tension admissible à l'entrée:
30...30 V
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
121 mm
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


