Wieland - module ext. 4s dagesis flex-0/4da z - 83.020.0630.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module ext. 4s dagesis flex-0/4da z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088258671

Réf. Sonepar

00355363081

Réf. Fournisseur

83.020.0630.1

Marque

Wieland

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Gesis flex module d'ext. 4 sorties dali avec kit de raccordement

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland