Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - module femelle courant fort 2p f 82a fle bus 2 25 1k ag - 78.106.0253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module femelle courant fort 2p f 82a fle bus 2 25 1k ag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 82 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573851351

Réf. Sonepar

00355385135

Réf. Fournisseur

78.106.0253.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

82 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

120...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...25 mm²

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

22.8 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

34 mm

Module femelle courant fort 2p F 82a fle bus 2 25 1k ag

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland