Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - module Maitre de sécurité paramétrable 5s, à ressort debrochable SA-BM-S1-4EKL-C - R1.180.0360.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module Maitre de sécurité paramétrable 5s, à ressort debrochable SA-BM-S1-4EKL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • programmable - Oui

  • évolutif - Oui

  • nombre max. d'entrées analogiques intégrées - 0

  • nombre max. de sorties analogiques intégrées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046521297471

Réf. Sonepar

00355129747

Réf. Fournisseur

R1.180.0360.0

Marque

Wieland

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

programmable:

Oui

évolutif:

Oui

nombre max. d'entrées analogiques intégrées:

0

nombre max. de sorties analogiques intégrées:

0

nombre max. d'entrées numériques intégrées:

4

nombre max. de sorties numériques intégrées:

4

nombre de sorties de relais:

0

paramétrable:

Oui

fonction de configuration intégrée:

Oui

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

retardateur sur arrêt:

Oui

retardateur sur marche:

Oui

fonction blocage du redémarrage disponible:

Oui

avec fermeture automatique:

Oui

fonction contrôle des contacteurs:

Oui

fonction arrêt d'urgence:

Oui

fonction équipements de protection électro-sensibles:

Oui

fonction commutateur de validation:

Oui

fonction circuit à deux mains:

Oui

fonction sélection du mode de fonctionnement:

Non

fonction contrôle d'accès:

Oui

nombre de postes d'enfichage:

12

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

121 mm

type de tension d’alimentation:

DC

Module maitre de sécurité paramétrable 5s, à ressort debrochable sa-bm-s1-4ekl-c 5s dc 24v

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland