Wieland - module relais flare-230V-1w-250V6a-f - 80.010.4141.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare-230V-1w-250V6a-f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573451919

Réf. Sonepar

00355345191

Réf. Fournisseur

80.010.4141.0

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

70 mm

Module relais flare-230v-1w-250v6a-f

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland