Wieland - module relais flare move 115ac-2w-8a - 80.010.5315.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573648265
Réf. Sonepar
00355364826
Réf. Fournisseur
80.010.5315.2
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
78.6 mm
profondeur:
76 mm
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


