Wieland - module relais flare move 12v-1w-6a - 80.010.4521.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare move 12v-1w-6a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface

EAN

4015573667938

Réf. Sonepar

00355366793

Réf. Fournisseur

80.010.4521.0

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

76 mm

Module relais flare move 12v-1w-6a