Wieland - module relais flare move 12vdc-1w-16a - 80.010.4901.3

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais flare move 12vdc-1w-16a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

  • appareil complet avec socle - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interface

EAN

4015573668010

Réf. Sonepar

00355366801

Réf. Fournisseur

80.010.4901.3

Marque

Wieland

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.8 mm

hauteur:

78.6 mm

profondeur:

76 mm

Module relais flare move 12vdc-1w-16a