Wieland - module relais flare mr 24vdc-2w-8a-f - 80.010.6132.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
avec contacts à guidage forcé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088034886
Réf. Sonepar
00355803488
Réf. Fournisseur
80.010.6132.2
Marque
Wieland
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
82.9 mm
profondeur:
68.1 mm
courant de démarrage max.:
15 A
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


