Wieland - module relais wr4-230-2w-250V4a - 80.010.1108.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module relais wr4-230-2w-250V4a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - non polarisé

  • comportement de commutation de l'entraînement - monostable

  • avec contacts à guidage forcé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573353688

Réf. Sonepar

00355335368

Réf. Fournisseur

80.010.1108.0

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

71 mm

Module 4 relais 230v wr4-230-2w-250v4a

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland