Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - module vide femelle - 05.562.6453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module vide femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

  • température ambiante - -40...120 °C

  • température de fonctionnement - -40...-40 °C

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573747951

Réf. Sonepar

00355374795

Réf. Fournisseur

05.562.6453.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

0

finition du raccordement électrique:

autre

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

1.5 kV

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

11.4 mm

hauteur:

40.4 mm

profondeur:

34 mm

Module vide femelle

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland