Wieland - module vide gesis flex-reg4 dv-logement du système - 83.020.0663.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - autre
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088245596
Réf. Sonepar
00355824559
Réf. Fournisseur
83.020.0663.0
Marque
Wieland
composition:
autre
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
130 mm
hauteur d'appareil:
149 mm
profondeur d'appareil:
94 mm
largeur:
149 mm
hauteur:
94 mm


