Wieland - module vide gesis flex-reg4 v-logement du système - 83.020.0661.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module vide gesis flex-reg4 v-logement du système

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088245572

Réf. Sonepar

00355824557

Réf. Fournisseur

83.020.0661.0

Marque

Wieland

composition:

autre

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

130 mm

hauteur d'appareil:

149 mm

profondeur d'appareil:

80 mm

largeur:

149 mm

hauteur:

80 mm

Gesis flex module d'ext. vide avec PE sans capot