Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - nourrice 2 PC Schuko alim trav. GST18i3 Blanc - 99.612.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - nourrice 2 PC Schuko alim trav. GST18i3 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573771413

Réf. Sonepar

00355377141

Réf. Fournisseur

99.612.0028.0

Marque

Wieland

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de prises avec contact de terre:

2

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

longueur d'alimentation:

0 m

angle de l'insert central vrillé:

90°

Nourrice 2 pc schuko alim trav. GST18i3 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland