Wieland - nourrice 3 PC Schuko alim trav. GST18i3 Noir avec protection contact - 99.652.0028.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 3
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088033551
Réf. Sonepar
00355803355
Réf. Fournisseur
99.652.0028.0
Marque
Wieland
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises avec contact de terre:
3
sans halogène:
Oui
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
longueur d'alimentation:
0 m
angle de l'insert central vrillé:
45°
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


