Wieland - Patte de fixation Podis 5G6 / 5G16 - 07.432.8100.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 15 mm
longueur - 81 mm
hauteur - 14 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088504136
Réf. Sonepar
00355850413
Réf. Fournisseur
07.432.8100.0
Réf. Commerciale
Wieland
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
15 mm
longueur:
81 mm
hauteur:
14 mm
Patte de fixation plastique pour PODIS 5G16mm²