Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - PCB PIN HEADER 8213 S / 18 W ss marquage GR OF - 99.218.9996.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - PCB PIN HEADER   8213 S / 18 W ss marquage GR OF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573385504

Réf. Sonepar

00355338550

Réf. Fournisseur

99.218.9996.2

Marque

Wieland

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

PCB PIN HEADER 8213 S / 18 W ss marquage GR OF

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland