Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - peigne de liaison pou 70.. adapteur - Z7.256.0327.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - peigne de liaison pou 70.. adapteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573153844

Réf. Sonepar

00355315384

Réf. Fournisseur

Z7.256.0327.0

Marque

Wieland

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

couleur:

noir

Barrette de pontage 3 poles adapteur

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland