Wieland - peigne de liaison vb 11 / 1 / 12 - 07.250.1027.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 12
isolé - Non
dimension de trame - 10 mm
mode de pose - enfichable
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573105744
Réf. Sonepar
00355310574
Réf. Fournisseur
07.250.1027.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
12
isolé:
Non
dimension de trame:
10 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
autre
Barrette de pontage vb 11 / 1 / 12


