Wieland - peigne de liaison vb wk2,5 ko - 12 - 07.257.1227.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 12
isolé - Non
dimension de trame - 5 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573107588
Réf. Sonepar
00355310758
Réf. Fournisseur
07.257.1227.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
12
isolé:
Non
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
Cavalier de jonction 12 pôles pour wk2,5
SchémaPDF

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


