Wieland - peigne de liaisonivk wk 4/deu- 3 - Z7.256.2327.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
dimension de trame - 6 mm
mode de pose - filetable
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573153967
Réf. Sonepar
00355315396
Réf. Fournisseur
Z7.256.2327.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
Barrette de pontageivk wk 4/deu- 3


