Wieland - Pince coupante câble plat 5G16 - F0.000.0051.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de câble max. - 16 mm²
longueur totale - 200 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - une main mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088565397
Réf. Sonepar
00355856539
Réf. Fournisseur
F0.000.0051.9
Marque
Wieland
section de câble max.:
16 mm²
longueur totale:
200 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


