Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Wieland - PINCE EXTREMITE WEFN 7N - 0D.200.0255.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - PINCE EXTREMITE  WEFN 7N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • hauteur - 47 mm

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • finition du verrouillage - filetable

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088717918

Réf. Sonepar

00355871791

Réf. Fournisseur

0D.200.0255.0

Marque

Wieland

couleur:

gris

hauteur:

47 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

finition du verrouillage:

filetable

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

52.6 mm

PINCE EXTREMITE WEFN 7N

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland